Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 7-8910 leikkausohjainsarja suoraviivaiseen leikkaamiseen | AC3MJC 2UPZ8

VICTOR 7-8910 Leikkausohjainsarja suoraviivaiseen leikkaamiseen

Varastossa
Tuote: AC3MJC Malli: 7-8910Ristiviite: 2UPZ8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€647.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausopas
ToimintoSuoraan, ympyrän leikkaamiseen ja viistoon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 7-8910 Leikkausohjainsarja suoraviivaiseen leikkaamiseen
€647.52 / yksikkö