Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 7-5200 plasmaleikkurin taskulamppu 20-60a lyijyllä | AB9GFB 2CZF1

VICTOR 7-5200 Plasmaleikkuripoltin, valikoima 20-60a lyijyllä

Varastossa
Tuote: AB9GFB Malli: 7-5200Ristiviite: 2CZF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,003.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasma leikkuri taskulamppu
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Toiminta-alue 20-60 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICTOR 7-5202 plasmaleikkurin taskulamppu 30-100a lyijyllä | AB9GFC 2CZF2 7-5202€1,003.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 7-5200 Plasmaleikkuripoltin, valikoima 20-60a lyijyllä
€1,003.98 / yksikkö