Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 6700-2593 Leikkuukärki Gpp-3 Propyleeni | AF7CCR 20UK45

VICTOR 6700-2593 Leikkuukärki Gpp-3 Propyleeni

Varastossa
Tuote: AF7CCR Malli: 6700-2593Ristiviite: 20UK45

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Liekin tyyppiLeikkaus neutraali
Polttoainepaine5 - 9 psi
Kaasupalvelupropeeni
Happivirta150 - 175 SCFH
Happipaine40 - 50 psig
KokoGPP-3
Teräksen paksuus2-1 / 2 "
Vihjeiden koko3
Tyyppi2 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)2.11
Laivan leveys (cm)2.11
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVihjeiden kokoHinta
VICTOR 6700-2589 Leikkuukärki Gpp-00 Propyleeni | AF7CCM 20UK41 6700-2589GPP-0000€19.52
VICTOR 6700-2590 Leikkuukärki Gpp-0 Propyleeni | AF7CCN 20UK42 6700-2590GPP-0-€18.13
VICTOR 6700-2591 Leikkuukärki Gpp-1 Propyleeni | AF7CCP 20UK43 6700-2591GPP-11€18.56
VICTOR 6700-2592 Leikkuukärki Gpp-2 Propyleeni | AF7CCQ 20UK44 6700-2592GPP-22€19.19
VICTOR 6700-2594 Leikkuukärki Gpp-4 Propyleeni | AF7CCT 20UK46 6700-2594GPP-44€18.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 6700-2593 Leikkuukärki Gpp-3 Propyleeni
€18.02 / yksikkö