Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0381-1625 Suora leikkauspoltin 36 pituus 75 astetta pää | AF7CAP 20UJ90

VICTOR 0381-1625 Suora leikkauspoltin 36 pituus 75 astetta pää

Varastossa
Tuote: AF7CAP Malli: 0381-1625Ristiviite: 20UJ90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,053.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora leikkauspoltin
Leikkaa5"
KaasupalveluKaikki
Pää75 Tutkinnot
Pään kulma75 Tutkinnot
Pituus36 "
Hitsaa jopaNämä ovat vain leikkauspolttimia - Ei voida käyttää Oxy / Fuel-hitsaukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)108.71
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8461906050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään kulmaPituusHinta
VICTOR 0381-1482 Suora leikkauspoltin 21 pituus 75 astetta pää | AF7CAF 20UJ82 0381-148275 Tutkinnot21 "€1,025.48
VICTOR 0381-1484 Suora leikkauspoltin 21 pituus 180 astetta pää | AF7CAG 20UJ83 0381-1484180 Tutkinnot21 "€1,070.24
VICTOR 0381-1486 Suora leikkauspoltin 17 pituus 90 astetta pää | AF7CAH 20UJ84 0381-148690 Tutkinnot17 "€898.14
VICTOR 0381-1496 Suora leikkauspoltin 36 pituus 90 astetta pää | AF7CAJ 20UJ85 0381-149690 Tutkinnot36 "€1,317.75
VICTOR 0381-1502 Suora leikkauspoltin 48 pituus 90 astetta pää | AF7CAK 20UJ86 0381-150290 Tutkinnot48 "€1,616.00
VICTOR 0381-1620 Suora leikkauspoltin 17 pituus 90 astetta pää | AF7CAL 20UJ87 0381-162090 Tutkinnot17 "€685.87
VICTOR 0381-1623 Suora leikkauspoltin 21 pituus 75 astetta pää | AF7CAM 20UJ88 0381-162375 Tutkinnot21 "€769.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0381-1625 Suora leikkauspoltin 36 pituus 75 astetta pää
€1,053.98 / yksikkö