Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0333-0305 Leikkuuterä 2 Kappalekoko 3 Propaani / ng | AF8ETY 25DV51

VICTOR 0333-0305 Leikkauskärki 2 Osakoko 3 Propaani/ng

Varastossa
Tuote: AF8ETY Malli: 0333-0305Ristiviite: 25DV51

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Asetyleenivirta4/18 SCFH
Asetyleenipaine5/9, 6/10 PSIG
Liekin tyyppiLeikkaus neutraali
KaasupalveluPropaani / maakaasu
Happivirta150., 175. SCFH
Happipaine40/50, 45/50 PSIG
Koko3"
Teräksen paksuus2 - 2-1 / 2 "
Vihjeiden koko3
Tyyppi2 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0832
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoVihjeiden kokoTyyppiHinta
VICTOR 0333-0303 Leikkauskärki 1-gpn propaani /maakaasu | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propaani / maakaasu1-GPN12 Piece€47.81
VICTOR 0330-0009 Leikkauskärki 1 kappale 6 tuumaa | AB8FJG 25DV36 0330-0009Asetyleeni661 Piece€41.57
VICTOR 0330-0113 Leikkuukärki 1 kappale 2 tuumaa | AB8FJH 25DV40 0330-0113Asetyleeni2"21 Piece€81.74
VICTOR 0333-0355 Leikkuukärki 2 kk-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propeeni2"0.060MT hp€21.54
VICTOR 0333-0354 Leikkuukärki Mthp 1 Koko 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propeeni1"0.047MT hp€21.75
VICTOR 0330-0002 asetyleenileikkauskärki | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Asetyleeni1-101-3-1 Piece€38.50
VICTOR 0330-0004 asetyleenileikkauskärki | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Asetyleeni1-101-00-1 Piece€38.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0333-0305 Leikkauskärki 2 Osakoko 3 Propaani/ng
€54.89 / yksikkö