Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0333-0303 Leikkauskärki 1-gpn propaani /maakaasu | AB4ZKE 20UJ78

VICTOR 0333-0303 Leikkauskärki 1-gpn propaani/maakaasu

Varastossa
Tuote: AB4ZKE Malli: 0333-0303Ristiviite: 20UJ78

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Liekin tyyppiLeikkaus neutraali
Polttoainepaine4 - 6 psi
KaasupalveluPropaani / maakaasu
Happivirta70 - 80 SCFH
Happipaine30 - 35 psig
Koko1-GPN
Teräksen paksuus3 / 4 "
Vihjeiden koko1
Tyyppi2 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoVihjeiden kokoTyyppiHinta
VICTOR 0330-0009 Leikkauskärki 1 kappale 6 tuumaa | AB8FJG 25DV36 0330-0009Asetyleeni661 Piece€41.57
VICTOR 0330-0113 Leikkuukärki 1 kappale 2 tuumaa | AB8FJH 25DV40 0330-0113Asetyleeni2"21 Piece€81.74
VICTOR 0333-0355 Leikkuukärki 2 kk-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propeeni2"0.060MT hp€21.54
VICTOR 0333-0354 Leikkuukärki Mthp 1 Koko 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propeeni1"0.047MT hp€21.75
VICTOR 0330-0002 asetyleenileikkauskärki | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Asetyleeni1-101-3-1 Piece€38.50
VICTOR 0330-0004 asetyleenileikkauskärki | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Asetyleeni1-101-00-1 Piece€38.73
VICTOR 0330-0005 asetyleenileikkauskärki | AE4GYK 5KJ12 0330-0005Asetyleeni1-101-1-1 Piece€36.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0333-0303 Leikkauskärki 1-gpn propaani/maakaasu
€47.81 / yksikkö