Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0325-0105 Suutinlämmitys | AE4GYG 5KJ08

VICTOR 0325-0105 Suutinlämmitys

Varastossa
Tuote: AE4GYG Malli: 0325-0105Ristiviite: 5KJ08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityssuutin
Asetyleenivirta6-20 scfh
Asetyleenipaine6 - 10 psig
Liekin tyyppiLämmitys neutraali
KaasupalveluHappi ja asetyleeni
Happivirta7-22 scfh
Happipaine6 - 10 psig
TyyppiLiekkityyppi Rosebud, 4-MFA-J -sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VICTOR 0323-0250 Suutinlämmitys | AE4GVQ 5KH87 0323-0250Rosebud Flame Type, 4-MFA -sarja€374.92
VICTOR 0324-0110 Suutinlämmitys | AE4GWB 5KH98 0324-0110Liekkityyppi Rosebud, 6-MFA-1 -sarja€247.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0325-0105 Suutinlämmitys
€296.73 / yksikkö