Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO VS-160 Pneumaattinen tärytin 160 lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36

VIBCO VS-160 Pneumaattinen vibraattori 160 lb 10000 Vpm 80 Psi

Varastossa
Tuote: AD8BUW Malli: VS-160Ristiviite: 4HV36
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
€286.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti1600 lb
CFM @ 60 psi7
CFM @ 80 PSI8
dB @ 80 psi70
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus160 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila350-astetta F
AsennusJalka
AsennuslevyMyydään erikseen
ÄänenvaimenninMukana
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus5.125 "
kokonaisleveys2.875 "
Nopeus @ 60 psi10,000 vpm
Nopeus @ 80 psi12,000 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO VS-100 Pneumaattinen vibraattori 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35 VS-10060 psi2"3.875 "1.875 "€278.32
VIBCO VS-130 Pneumaattinen tärytin 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746 VS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"€249.73
VIBCO VS-190 Pneumaattinen tärytin 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "€340.02
VIBCO VS-320 Pneumaattinen tärytin 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 psi4.75 "5.5 "4"€455.65
VIBCO VS-380 Pneumaattinen tärinä 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750 VS-38080 psi4.88 "6.875 "4.75 "€598.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO VS-160 Pneumaattinen vibraattori 160 lb 10000 Vpm 80 Psi
€286.41 / yksikkö