VIBCO VS-380 Pneumaattinen tärinä 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750

VIBCO VS-380 Pneumaattinen tärinä 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi

Varastossa
Tuote: AE9NXX Malli: VS-380Ristiviite: 6L750

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€598.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti7250 lb
CFM @ 60 psi16
CFM @ 80 PSI17
dB @ 80 psi72
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus725 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila350-astetta F
AsennusJalka
AsennuslevyMyydään erikseen
ÄänenvaimenninMukana
Kokonaiskorkeus4.88 "
Kokonaispituus6.875 "
kokonaisleveys4.75 "
Nopeus @ 60 psi4600 vpm
Nopeus @ 80 psi5200 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO VS-100 Pneumaattinen vibraattori 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35 VS-10060 psi2"3.875 "1.875 "€278.32
VIBCO VS-160 Pneumaattinen tärytin 160 lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36 VS-16080 psi3"5.125 "2.875 "€286.41
VIBCO VS-130 Pneumaattinen tärytin 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746 VS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"€249.73
VIBCO VS-190 Pneumaattinen tärytin 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "€340.02
VIBCO VS-320 Pneumaattinen tärytin 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 psi4.75 "5.5 "4"€455.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO VS-380 Pneumaattinen tärinä 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi
€598.78 / yksikkö