Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO STKIT906AM Täryttimen kiinnityspidike 10 tuuman ilmansäästö | AF7HEM 21AH53

VIBCO STKIT906AM Vibraattorin kiinnitysteline 10 tuuman ilmansäästäjä

Varastossa
Tuote: AF7HEM Malli: STKIT906AMRistiviite: 21AH53

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,398.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäryttimen kiinnike
Korkeus1.375 "
Pituus10 "
MateriaaliAlumiini / silikoni
TyyppiItseliimautuva
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479899895

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
VIBCO BVC-1 täryttimen kiinnike | AD8BVV 4HV58 BVC-1-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiinnitä-€1,082.01
VIBCO BVC-2 Täryttimen kiinnike | AD8BVW 4HV59 BVC-2-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiinnitä-€1,082.01
VIBCO BVF-21 Täryttimen kiinnike | AD8BVX 4HV63 BVF-21-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsPuun muoto-€846.84
VIBCO BVF-4 -vibraattorin kiinnike | AD8BVY 4HV65 BVF-4-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsPuun muoto-€846.84
VIBCO BVM-6 Täryttimen kiinnike | AD8BWA 4HV76 BVM-6-Täryttimen kiinnityslevy-Hiiliteräs--€105.91
VIBCO BVT-1 täryttimen kiinnike | AD8BWB 4HV79 BVT-1-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiilamuoto-€705.15
VIBCO BVT-21 Täryttimen kiinnike | AD8BWC 4HV81 BVT-21-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiilamuoto-€731.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO STKIT906AM Vibraattorin kiinnitysteline 10 tuuman ilmansäästäjä
€3,398.36 / yksikkö