Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 32106 Rengastyökalun kiinnitys / irrotus 16 1/2 tuumaa | AC6XDF 36P413

KEN-TOOL 32106 Asennus-/irrotustyökalu 16 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6XDF Malli: 32106Ristiviite: 36P413

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaan kiinnitystyökalu
VäriHarmaa
Pituus16.5 "
MateriaaliTeräs
KäytettyPienet renkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 32106 Asennus-/irrotustyökalu 16 1/2 tuumaa
€58.38 / yksikkö