Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GAR3904TC -putken maadoituspuristin 6.5In | AB6QYW 22C049

BURNDY GAR3904TC putken maadoituskiinnike 6.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QYW Malli: GAR3904TCRistiviite: 22C049

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken maadoituspuristin
Rungon materiaaliKupariseos
Johtimen koko4/0 AWG - 4 AWG
Pituus6.5 "
Maks. Johtimen koko4/0 AWG
Min. Johtimen koko4AWG
Rod Dia.2-1 / 2 "- 3-1 / 2" sauva
TyyppiKaupallinen
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRod Dia.LeveysHinta
BURNDY GAR3905TC putkimaadoituspuristin 8In | AB6QYV 22C047 GAR3905TC8"4 "- 5" sauva7.5 "€594.51
BURNDY GAR3903TC -putken maadoitin 4.75In | AB6QYX 22C050 GAR3903TC4.75 "1-1 / 4 "- 2" sauva4"€258.41
BURNDY GAR3902TC -putken maadoitin 3.75In | AB6QYY 22C051 GAR3902TC3.75 "1/2 "- 1" putki3.5 "€204.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GAR3904TC putken maadoituskiinnike 6.5 tuumaa
€390.31 / yksikkö