Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO BVM-3 -asennuslevy | AD8BVZ 4HV73

VIBCO BVM-3 Asennuslevy

Varastossa
Tuote: AD8BVZ Malli: BVM-3Ristiviite: 4HV73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäryttimen kiinnityslevy
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VIBCO CCM-2 -vibraattorin kiinnike | AD8BWL 4HV97 CCM-2€154.19
VIBCO PFM-1 -täryttimen kiinnike | AD8CCG 4HW11 PFM-1€188.82
VIBCO SFCM -vibraattorin kiinnike | AD8CCT 4HW35 SFCM€160.90
VIBCO SPM-1 -täryttimen kiinnike | AD8CCU 4HW36 SPM-1€87.52
VIBCO UM-1 -täryttimen kiinnike | AD8CDK 4HW63 UM-1€132.65
VIBCO UM-2 -vibraattorin kiinnike | AD8CDL 4HW64 UM-2€158.58
VIBCO UM-3 -vibraattorin kiinnike | AD8CDM 4HW65 UM-3€163.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO BVM-3 Asennuslevy
€72.03 / yksikkö