VIBCO ABS-4-2 ilmakanuuna 24 pituus x 12 tuuman halkaisija 4 tuuma Npt | AD8APE 4HP64

VIBCO ABS-4-2 ilmatykki 24 pituus x 12 tuumaa halkaisija 4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AD8APE Malli: ABS-4-2Ristiviite: 4HP64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,474.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Halkaisija12 "
KoteloTeräs
Pituus24 "
AsennuslevyMyydään erikseen
Poistoaukon koko4 "NPT
Vaadittu paine82 - 125 psi
tilavuus1.36 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPoistoaukon kokoVaadittu painetilavuusHinta
VIBCO ABS-2 ilmakanuuna 15 Pituus x 10 tuuman halkaisija 2 tuumaa Npt | AD8APC 4HP62 ABS-210 "15 "2 "NPT80 - 125 psi0.6 cu. ft.€2,154.46
VIBCO ABS-4-10 ilmatykki 44 pituus x 24 tuuman halkaisija 4 tuuma Npt | AD8APD 4HP63 ABS-4-1024 "44 "4 "NPT81 - 125 psi9.33 cu. ft.€4,933.85
VIBCO ABS-4-5 Air Cannon 42 Pituus x 16 tuuman halkaisija 4 tuumaa Npt | AD8APF 4HP65 ABS-4-516 "42 "4 "NPT83 - 125 psi4.35 cu. ft.€3,906.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO ABS-4-2 ilmatykki 24 pituus x 12 tuumaa halkaisija 4 tuumaa Npt
€3,474.02 / yksikkö