Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL YB-282-R lattiateippi, 82 jalkaa x 2 tuumaa, keltainen/musta, raidallinen

Varastossa
Tuote: AG8CPT Malli: YB-282-R

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
TaustamateriaaliPaineherkkä liima
Kemiallinen resistanssiÖljyt, rasvat ja liuottimet
VäriKeltainen Musta
Liekin vastustuskykyinenEi
Korkeus4 1 / 4 "
Pituus4 1 / 4 "
Maks. Käyttölämpötila82 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Käyttölämpötila60 astetta F
KosteudenkestäväKyllä
pakkauskoko1
HeijastavaEi
Nauhan pituus82 ft.
Vetolujuus10 lbs./in
Paksuus5mm
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL YB-382-R lattiateippi, 82 jalkaa x 3 tuumaa, keltainen/musta, raidallinen | AG8 CPU YB-382-R3"€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL YB-282-R lattiateippi, 82 jalkaa x 2 tuumaa, keltainen/musta, raidallinen
€30.62 / yksikkö