VESTIL XHCR-60-Y alumiinipuristettu letkun/kaapelin ristikko, koko 60 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8CPG Malli: XHCR-60-Y

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€818.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliramppi
Kaapelin avautumiskorkeus4 1 / 2 "
Koko10000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys60 "
Korkeus3 4 / 7 "
Pituus5 ft.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus3 1 / 8 "
Avausleveys4 1 / 2 "
Yhden pyörän kapasiteetti10000 lbs.
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)9.05
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)53.66
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusHinta
VESTIL XHCR-36 alumiinipuristettu letku/kaapeli Crossover, 36 tuuman koko | AG8CNT XHCR-36Hopea36 "3 ft.€472.48
VESTIL XHCR-36-BK alumiininen pursotettu letku/kaapeli Crossover, koko 36 tuumaa, musta | AG8CNU XHCR-36-BKMusta36 "3 ft.€491.00
VESTIL XHCR-36-BRN alumiinipuristettu letkun/kaapelin ristikko, 36 tuumaa, ruskea | AG8CNV XHCR-36-BRNRuskea36 "3 ft.€491.00
VESTIL XHCR-36-Y alumiininen suulakepuristettu letku-/kaapeliristikko, koko 36 tuumaa, keltainen | AG8CNW XHCR-36-YKeltainen36 "3 ft.€491.00
VESTIL XHCR-36-YB alumiininen pursotettu letku/kaapeli Crossover, koko 36 tuumaa, keltainen / musta | AG8CNX XHCR-36-YBKeltainen Musta36 "3 ft.€599.80
VESTIL XHCR-48 alumiinipuristettu letku/kaapeli Crossover, 48 tuuman koko | AG8CNY XHCR-48Hopea48 "4 ft.€529.56
VESTIL XHCR-48-BK alumiininen pursotettu letku/kaapeli Crossover, koko 48 tuumaa, musta | AG8CNZ XHCR-48-BKMusta48 "4 ft.€651.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL XHCR-60-Y alumiinipuristettu letkun/kaapelin ristikko, koko 60 tuumaa, keltainen
€818.90 / yksikkö