VESTIL WPC-D-4X6-3 Kuljettajan/kuorma-auton häkki, 3-puolinen, 4 x 6 jalkaa | AG8CKP

VESTIL WPC-D-4X6-3 Kuljettajan/kuorma-auton häkki, 3-puolinen, 4 x 6 jalkaa

Tuote: AG8CKP Malli: WPC-D-4X6-3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,289.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsiokehikko
VäriHarmaa
Syvyys54 "
KehysmateriaaliHitsatut Mesh
Korkeus101 1 / 4 "
Pituus78 "
MittayksikötJOKA
Verkko suorakaiteen muotoinen2 "x 1"
Paneelin materiaaliKudottu metalliverkko
Palveluikkuna24 "x 20"
Leveys78 "
Wire Gauge10 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 287.55
Laivan korkeus (cm)257.18
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL WPC-D-4X4-2 Kuljettajan/kuorma-auton häkki, 2-puolinen, 4 x 4 jalkaa | AG8CKL WPC-D-4X4-252 "52 "€5,805.95
Tarjouspyyntö
VESTIL WPC-D-4X4-3 Kuljettajan/kuorma-auton häkki, 3-puolinen, 4 x 4 jalkaa | AG8CKM WPC-D-4X4-352 "52 "€6,597.63
Tarjouspyyntö
VESTIL WPC-D-4X6-2 Kuljettajan/kuorma-auton häkki, 2-puolinen, 4 x 6 jalkaa | AG8CKN WPC-D-4X6-278 "78 "€6,474.61
Tarjouspyyntö
VESTIL WPC-D-4X8-2 Kuljettajan/kuorma-auton häkki, 2-puolinen, 4 x 8 jalkaa | AG8CKQ WPC-D-4X8-2102 "102 "€6,602.04
Tarjouspyyntö
VESTIL WPC-D-4X8-3 Kuljettajan/kuorma-auton häkki, 3-puolinen, 4 x 8 jalkaa | AG8CKR WPC-D-4X8-3102 "102 "€7,549.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WPC-D-4X6-3 Kuljettajan/kuorma-auton häkki, 3-puolinen, 4 x 6 jalkaa
€7,289.37 / yksikkö