VESTIL WPC-10X10-3NC liukuovi ilman kattoa häkki, 3-puolinen, 10 x 10 jalkaa | AG8CKB

VESTIL WPC-10X10-3NC liukuovi ilman kattoa olevaa häkkiä, 3-puolinen, 10 x 10 jalkaa

Tuote: AG8CKB Malli: WPC-10X10-3NC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,181.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsiokehikko
VäriHarmaa
Syvyys124 "
Korkeus125 1 / 4 "
Pituus124 "
MateriaaliHitsatut Mesh
MittayksikötJOKA
Neliömäinen verkkokoko2 "x 2"
Leveys124 "
Wire Gauge10 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 342
Laivan korkeus (cm)318.14
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)314.96
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL WPC-10X10-4C liukuovi kattohäkillä, 4-puolinen, 10 x 10 jalkaa | AG8CKC WPC-10X10-4C124 "125 1 / 4 "124 "124 "€7,289.37
Tarjouspyyntö
VESTIL WPC-10X10-4NC liukuovi ilman kattoa häkki, 4-puolinen, 10 x 10 jalkaa | AG8CKD WPC-10X10-4NC124 "125 1 / 4 "124 "124 "€6,096.55
Tarjouspyyntö
VESTIL WPC-12X12-4NC saranoitu ovi ilman kattoa häkki, 4-puolinen, 12 x 12 jalkaa | AG8CKE WPC-12X12-4NC150 "101 1 / 4 "150 "150 "€6,443.11
Tarjouspyyntö
VESTIL WPC-8X8-3NC saranoitu ovi ilman kattoa häkki, 3-puolinen, 8 x 8 jalkaa | AG8CKF WPC-8X8-3NC100 "101 1 / 4 "102 "102 "€4,164.97
Tarjouspyyntö
VESTIL WPC-8X8-4C saranoitu ovi kattohäkillä, 4-puolinen, 8 x 8 jalkaa | AG8CKG WPC-8X8-4C100 "101 1 / 4 "100 "100 "€5,669.81
Tarjouspyyntö
VESTIL WPC-8X8-4NC saranoitu ovi ilman kattoa häkki, 4-puolinen, 8 x 8 jalkaa | AG8CKH WPC-8X8-4NC100 "101 1 / 4 "100 "100 "€4,707.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WPC-10X10-3NC liukuovi ilman kattoa olevaa häkkiä, 3-puolinen, 10 x 10 jalkaa
€5,181.58 / yksikkö