VESTIL WIRE-DE Economy Wire Reel Caddy, 150 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8CED Malli: WIRE-DE

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakela Caddy
Akselin halkaisija1 1/16" (suuri), 3.4" (pieni)
Koko150 lbs., 90 lbs. (Suuri kara), 60 lbs. (Pieni kara)
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Värisininen
Kahvan korkeus43 1 / 2 "
Korkeus43.13 "
Pituus19.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Napojen lukumäärä11
Kelan Dia.7" (pieni), 14" (suuri)
Kokonaiskapasiteetti150 lbs.
Lokeron koko (tuumaa)6 1 / 2 "x 6 1 / 2" x 15 1 / 4 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys1.5 "
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)109.86
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WIRE-DE Economy Wire Reel Caddy, 150 Lb. Kapasiteetti
€243.20 / yksikkö