Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WBS-4RH muovinen verkkoestepäävastaanotin, musta

Varastossa
Tuote: AG8CDC Malli: WBS-4RH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstejärjestelmän vastaanottimen pää
VäriMusta
Syvyys1 7 / 8 "
Korkeus5 1 / 2 "
Pituus1.875 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Aikavälien lukumäärä4
pakkauskoko1
Leveys1 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)4.76
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WBS-4RH muovinen verkkoestepäävastaanotin, musta
€72.11 / yksikkö