VESTIL VTR-7-14-8 Kannettava alumiininen kahden ajoneuvoluiska, 96 tuumaa x 18 tuumaa

Tuote: AG8CCH Malli: VTR-7-14-8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,019.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Koko7000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)1 1 / 4 "
Syvyys96 1 / 2 "
Korkeus5 4 / 5 "
SisältääRust Resistant
Pituus96 1/2 jalkaa
Kuorman kapasiteetti7000 lbs.
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkorkeus (tuumaa)17-1/2
Maks. Työskentelykorkeus17 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Min. Työkorkeus12 1 / 2 "
Turvaketjujen lukumäärä2
Rampin materiaaliAlumiini
Turvaketju joka pituinen34 "
Hihna tyyppiSäädettävä kiinnityshihna
Käytettävä leveys14 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusPituusMaks. TyöskentelykorkeusMin. TyökorkeusHinta
VESTIL VTR-5.5-14-10 Kannettava alumiininen kahden ajoneuvoluiska, 120 tuumaa x 18 tuumaa | AG8CCA VTR-5.5-14-105500 lbs.120 1 / 2 "6"120 1/2 jalkaa22 1 / 2 "16 "€5,060.03
Tarjouspyyntö
VESTIL VTR-5.5-14-16 Kannettava alumiininen kahden ajoneuvoluiska, 192 tuumaa x 18 tuumaa koko | AG8CCB VTR-5.5-14-165500 lbs.192 1 / 2 "25 1 / 2 "192 1/2 jalkaa36 1 / 2 "25 1 / 2 "€5,870.38
Tarjouspyyntö
VESTIL VTR-5.5-14-20 Kannettava alumiininen kahden ajoneuvoluiska, 240 tuumaa x 18 tuumaa | AG8CCC VTR-5.5-14-205500 lbs.240 1 / 2 "32 1 / 2 "240 1/2 jalkaa46 "32 1 / 2 "€7,664.35
Tarjouspyyntö
VESTIL VTR-5.5-14-24 Kannettava alumiininen kahden ajoneuvoluiska, 288 tuumaa x 18 tuumaa | AG8CCD VTR-5.5-14-245500 lbs.288 1 / 2 "9 7 / 8 "288 1/2 jalkaa55 1 / 2 "39 "€9,564.43
Tarjouspyyntö
VESTIL VTR-6-14-14 Kannettava alumiininen kahden ajoneuvoluiska, 168 tuumaa x 18 tuumaa koko | AG8CCE VTR-6-14-146000 lbs.168 1 / 2 "22 1 / 2 "168 1/2 jalkaa32 "22 1 / 2 "€5,225.93
Tarjouspyyntö
VESTIL VTR-6-14-18 Kannettava alumiininen kahden ajoneuvoluiska, 216 tuumaa x 18 tuumaa | AG8CCF VTR-6-14-186000 lbs.216 1 / 2 "29 "216 1/2 jalkaa41 "29 "€6,991.38
Tarjouspyyntö
VESTIL VTR-7-14-12 Kannettava alumiininen kahden ajoneuvoluiska, 144 tuumaa x 18 tuumaa | AG8CCG VTR-7-14-127000 lbs.144 1 / 2 "19 "144 1/2 jalkaa27 "19 "€4,913.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VTR-7-14-8 Kannettava alumiininen kahden ajoneuvoluiska, 96 tuumaa x 18 tuumaa
€5,019.82 / yksikkö