VESTIL VSSR-15 pystysuora arkkiteline, 50 tuumaa leveys x 44 tuumaa korkeus | AC9EFN 3FY92

VESTIL VSSR-15 pystysuora arkkiteline, 50 tuuman leveys x 44 tuuman korkeus

Tuote: AC9EFN Malli: VSSR-15Ristiviite: 3FY92
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,796.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora arkkihylly
Lahden kapasiteetti1500 lbs.
Lahden syvyys10 "
Lahden leveys50 "
Kapasiteetti hyllyä kohti1500 lbs.
Värisininen
Syvyys84 "
Lahtien välinen etäisyys10 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus44 "
MateriaaliTeräs
Laajojen lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys84 "
Kokonaiskorkeus44 "
kokonaisleveys50 "
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSSR-15 pystysuora arkkiteline, 50 tuuman leveys x 44 tuuman korkeus
€1,796.88 / yksikkö