VESTIL VRSOR-SLF Roll Out Hyllyt, lisähylly | AG8BYQ

VESTIL VRSOR-SLF Roll Out hyllyt, lisähylly

Varastossa
Tuote: AG8BYQ Malli: VRSOR-SLF

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäyksikkö
Värisininen
Mitata10 ga.
Korkeus3"
Pituus32 "
Kuorman korkki. per hylly1500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys51 1 / 4 "
Toimii yhdessäVRSOR-114, VRSOR-A-114

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)130.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VRSOR-SLF Roll Out hyllyt, lisähylly
€758.77 / yksikkö