Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VPTS-05 haarukkavaunun pysäytin, 11.5 tuuman pituus x 11.5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG8BYG Malli: VPTS-05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkavaunun pysäkki
VäriMusta
Syvyys11.5 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus2"
Pituus11.5 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Käyttökelpoinen pituus5 7 / 8 "
Käytettävä leveys8 7 / 8 "
Pyörän kiilan koko8.87 "x 5.87" x 2 "
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VPTS-05 haarukkavaunun pysäytin, 11.5 tuuman pituus x 11.5 tuumaa leveys
€100.04 / yksikkö