VESTIL VPS-72 Deluxe harjalakaisukone, 60 tuuman lakaisuleveys, 74 x 16 x 4-1/2 tuumaa

Tuote: CE4RTP Malli: VPS-72
€3,252.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen lattia- ja mattoharja
LiitetyyppiTurvaketjuilla asennettu trukki
Harjasten korkeus11 "
HarjasmateriaaliMuovi
VäriPunainen, valkoinen
Syvyys16 "
Haarukan syvyys15 1 / 2 "
Haarukan korkeus2"
Fork Pocket Center15 1 / 2 "
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys8 3 / 8 "
Kehysmateriaalipolypropeeni
Korkeus4 1 / 2 "
Pituus16 "
Materiaalipolypropeeni
Vaihdettavat harjaksetKyllä
Lakaisu leveys72 "
Leveys74 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLakaisu leveysLeveysHinta
VESTIL VPS-60 Deluxe -harjaslakaisija, 60 tuuman lakaisuleveys, 60 x 16 x 12 tuuman koko | CE4RTM VPS-6012 "60 "60 "€2,595.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VPS-72 Deluxe harjalakaisukone, 60 tuuman lakaisuleveys, 74 x 16 x 4-1/2 tuumaa
€3,252.90 / yksikkö