VESTIL VP-24 Versa Rack irrotettava pylvässarja, 29 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG8BTX Malli: VP-24

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino Rack Pylvässarja
Kokoonpanokoolla
KorkkityyppiKupoli
VäriKeltainen
komponentitIrrotettavat pylväät
Korkeus29 "
Sisältää(4) Irrotettavat tolpat
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Pituus2.5 "
MateriaaliHitsattu teräs
MittayksikötPAKKI
Viestien määrä pakettia kohti4
Pinoamiskapasiteetti3
TyyppiIrrotettava pylväs
Käyttökorkeus24 "
Leveys2.5 "
Toimii yhdessäV-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttökorkeusHinta
VESTIL VP-12 Versa Rack irrotettava pylvässarja, 17 tuuman korkeus | AG8BTW VP-1212 "€157.29
VESTIL VP-36 Versa Rack irrotettava pylvässarja, 41 tuuman korkeus | AG8BTY VP-3636 "€243.29
VESTIL VP-4 Versa Rack irrotettava pylvässarja, 9 tuuman korkeus | AG8BTZ VP-44"€141.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VP-24 Versa Rack irrotettava pylvässarja, 29 tuuman korkeus
€229.03 / yksikkö