VESTIL VHPT/S-3060 kovapuulava kuorma-auton teräsrunko, 30 x 60 tuuman koko | AG8BQJ

VESTIL VHPT/S-3060 kovapuulava kuorma-auton teräsrunko, koko 30 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BQJ Malli: VHPT/S-3060

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€791.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu-kuorma-auto
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriRusketus
Kannen korkeus9 5 / 8 "
Kannen pituus60 1 / 2 "
Kannen paksuus1"
Kannen leveys30 1 / 2 "
Etupyörän halkaisija.6"
Korkeus36 "
Sisältää(2) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys
Pituus62 "
Kantavuus1600 lbs.
MateriaaliTeräs, puu
Max. Alustan korkeus9.63 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus38.38 "
Kokonaispituus65.88 "
kokonaisleveys31.38 "
Lavan korkeus9.63 "
Platform Pituus60.5 "
Alustan materiaaliPuu
Alustan leveys30.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Staattinen kantavuus1,600 lbs.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKannen korkeusKannen pituusLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysKannen leveysMateriaaliHinta
VESTIL VHPT/S-2448 kovapuulava kuorma-auton teräsrunko, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG8BQG VHPT / S-244824.5 "9 5 / 8 "48 "9.63 "48 "24 "24 "Teräs, puu€651.34
VESTIL VHPT/S-2754 kovapuulava kuorma-auton teräsrunko, 27 tuumaa x 54 tuumaa koko | AG8BQH VHPT / S-275427.5 "9 5 / 8 "54 1 / 2 "9.63 "54.5 "27 "27 "Teräs, puu€957.14
VESTIL VHPT/S-3672 kovapuulava kuorma-auton teräsrunko, 36 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG8BQK VHPT / S-367237.38 "9 5 / 8 "72 1 / 2 "9.63 "72.5 "36.5 "36 1 / 2 "Teräs, puu€1,235.93
Tarjouspyyntö
VESTIL VHPT-2448 kovapuulavatrukki, 16000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa leveys x 48 tuumaa pituus | AG8BQQ VHPT-244824 "9 1 / 4 "48 "9.25 "48 "24 "24 "Teräs, puu€556.09
VESTIL VHPT-2754 kovapuulavatrukki, 16000 Lb. Kapasiteetti, 27 tuumaa leveys x 54 tuumaa pituus | AG8BQR VHPT-275427 "9 1 / 4 "54 "9.25 "54 "27 "27 "Puu€516.68
VESTIL VHPT-3060 kovapuulavatrukki, 16000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa leveys x 60 tuumaa pituus | AG8BQT VHPT-306030 "9 1 / 4 "60 "9.25 "60 "30 "30 "Puu€626.68
VESTIL VHPT-3672 kovapuulavatrukki, 16000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa leveys x 72 tuumaa pituus | AG8BQU VHPT-367236 "9 1 / 4 "72 "9.25 "72 "36 "36 "Puu€644.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHPT/S-3060 kovapuulava kuorma-auton teräsrunko, koko 30 x 60 tuumaa
€791.70 / yksikkö