Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VGLT-RT-W heijastava kalvo, valkoinen, 3 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG8BPH Malli: VGLT-RT-W

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava arkki
VäriValkoinen
Korkeus6"
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Pituus6 ft.
MateriaaliLasihelmet, alumiinia
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Käyttölämpötila-70 astetta F
pakkauskoko1
Vetolujuus11 lbs/neliö sisään.
Paksuus0.06mm
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)0.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL VGLT-RT-O Heijastava kalvo, oranssi, 3 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus | AG8BPG VGLT-RT-OOranssi€9.51
VESTIL VGLT-RT-Y Heijastava kalvo, keltainen, 3 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus | AG8BPJ VGLT-RT-YKeltainen€19.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VGLT-RT-W heijastava kalvo, valkoinen, 3 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus
€9.51 / yksikkö