VESTIL VEDP-55 rumpuasennoin, 55 gallonaa, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BNR Malli: VEDP-55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,216.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun asennoitin
hyväksyy55 gallonan teräsrumpu
Koko800 lbs.
VäriKeltainen
Yhteensopiva haarukan paksuus2"
Yhteensopiva haarukan leveys5 1 / 2 "
Rumpukoko55 gal.
Laajennettu pituus38 "
Laajennettu leveys22 "
Pidennyksen pituus38 "
Laajennuksen leveys22 "
Fork Pocket Center22 "
Haarukan tasku5 1/2 "x 2"
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus40 1 / 2 "
Pituus74 13 / 16 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
SuuntautuminenVaaka-pysty
Mukana turvaketjuKyllä
Leveys27 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.05
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VEDP-55 rumpuasennoin, 55 gallonaa, 800 Lb. Kapasiteetti
€1,216.87 / yksikkö