NOTRAX 419R0036BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m Koko | AC8LHV 3BY52

NOTRAX 419R0036BY Kuivan alueen matto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m koko

Varastossa
Tuote: AC8LHV Malli: 419R0036BYRistiviite: 3BY52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,217.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC-sieni
Koko91 cm x 18.3 m
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoLeveysHinta
NOTRAX 419S0035BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 91 cm x 150 cm Koko | AC8LHT 3BY50 419S0035BYMusta ja keltainen reunus5ft.-3ft.€95.94
NOTRAX 419R0036BL Dry Area Matto, musta, 91 cm x 18.3 m Koko | AE3TLD 5FX46 419R0036BLMusta60ft.-3ft.€1,560.56
NOTRAX 419S0035BL Kuivan alueen matto, musta, 91 cm x 150 cm Koko | AE3TLE 5FX48 419S0035BLMusta5ft.-3ft.€95.94
NOTRAX 419R0024BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 60 cm x 18.3 m Koko | AE4ADD 5HA62 419R0024BYMusta60ft.-2ft.€767.20
NOTRAX 419R0024BL Kuiva-aluematto, musta, 60 cm x 18.3 m Koko | AF4FYA 8VMH0 419R0024BLMusta60ft.-2ft.€767.20
NOTRAX 419C0036BL Kuiva -alueen mattapinta, musta, 91 cm lineaarimittarin koko | CF4JHA 419C0036BLMusta-91 cm / metrimitta-€64.78
Tarjouspyyntö
NOTRAX 419C0048GY Kuiva -alue Matta, harmaa, 122 cm lineaarimittarin koko | CF4JHB 419C0048GYHarmaa-122 cm / metrimitta-€86.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 419R0036BY Kuivan alueen matto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m koko
€1,217.74 / yksikkö