VESTIL VDKR-P107 Putken turvakisko, metalliholkki, 2 tuuman halkaisija. | AG8BNK

VESTIL VDKR-P107 Putken turvakisko, metalliholkki, 2 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG8BNK Malli: VDKR-P107

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkien suojavaruste
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus4"
Sisällä Dia.1.737 "
Pituus2"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.2.026 "
TyyppiHolkki
Leveys2"
Toimii yhdessäVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDKR-P107 Putken turvakisko, metalliholkki, 2 tuuman halkaisija.
€39.76 / yksikkö