VESTIL VD-79 galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 73 tuuman koko

Tuote: AG8BMD Malli: VD-79
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€488.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava portti
VäriHopea
Syvyys1 1 / 2 "
Laajennettu korkeus73 "
Korkeus79 "
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLaajennettu korkeusPortin korkeusKorkeusHinta
VESTIL VD-63 galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 57 tuuman koko | AG8BMA VD-63Hopeanharmaa57 "77 "63 "€437.96
VESTIL VD-68 galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 60 tuuman koko | AG8BMB VD-68Hopea60 "-66 "€448.08
VESTIL VD-73 galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 67 tuuman koko | AG8BMC VD-73Hopea67 "-73 "€466.56
Tarjouspyyntö
VESTIL VD-81 galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 75 tuuman koko | AG8BME VD-81Hopea75 "-81 "€498.20
Tarjouspyyntö
VESTIL VD-83 galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 77 tuuman koko | AG8BMF VD-83Hopeanharmaa77 "75 "83 "€508.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VD-79 galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 73 tuuman koko
€488.10 / yksikkö