VESTIL V-PAD-S-66 vinyylipylväs, suojatyyny, neliö, 6 jalkaa, koko 6 tuumaa, musta

Tuote: AG8BVF Malli: V-PAD-S-66
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€744.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriMusta
Syvyys12 "
Sopii sarakkeen kokoon6 "x 6"
Korkeus72 "
SisältääNylonköydet ja messinkiläpiviennit
Sisällä Dia.6"
Pituus12 "
MateriaaliVinyyli
Materiaalin paino36 oz.
MittayksikötJOKA
Asennusmenetelmänylonköysi, joka on nauhoitettu messinkiläpivientien läpi suojan kiinnittämiseksi pyöreään tai nelikulmaiseen pylvääseen
Köyden väriKeltainen
KöysimateriaaliNylon
PinottavaKyllä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisällä Dia.eräLeveysHinta
VESTIL V-PAD-I-610 Vinyylipylväs suojatyyny I-palkki, 3 jalkaa, 10 tuuman koko, musta | AG8BUA V-PAD-I-6107"72 "10 "Pylvässuoja16 "€569.67
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-611 Vinyylipylväs suojatyyny I-palkki, 6 jalkaa, 11 tuuman koko, musta | AG8BUC V-PAD-I-6117"72 "11 "Pylvässuoja17 "€569.67
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-612 Vinyylipylväs suojatyyny I-palkki, 6 jalkaa, 12 tuuman koko, musta | AG8BUE V-PAD-I-6127"72 "12 "Pylvässuoja18 "€569.67
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-64 Vinyylipylväs suojatyyny I-palkki, 6 jalkaa, 4 tuuman koko, musta | AG8BUG V-PAD-I-647"72 "4"Pylvässuoja10 "€556.86
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-65 Vinyylipylväs suojatyyny I-palkki, 6 jalkaa, 5 tuuman koko, musta | AG8BUJ V-PAD-I-657"72 "5"Pylvässuoja11 "€556.86
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-66 Vinyylipylväs suojatyyny I-palkki, 6 jalkaa, 6 tuuman koko, musta | AG8BUL V-PAD-I-667"72 "6"Pylvässuoja12 "€556.86
Tarjouspyyntö
VESTIL V-PAD-I-67 Vinyylipylväs suojatyyny I-palkki, 6 jalkaa, 7 tuuman koko, musta | AG8BUN V-PAD-I-677"72 "7"Pylvässuoja13 "€569.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL V-PAD-S-66 vinyylipylväs, suojatyyny, neliö, 6 jalkaa, koko 6 tuumaa, musta
€744.41 / yksikkö