VESTIL ULM-EMS-600 DC Powered Power Stacker, 12 V, 1300 Lb. Kapasiteetti, hopea

Tuote: CE4RJX Malli: ULM-EMS-600
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen pinoamislaite
Akun koko14
Koko1300 lbs.
VäriHopea
Haarukan pituus45.67 "
Haarukan leveys5.71 "
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Etupyörän halkaisija.3.15 "
Etupyörän materiaaliPolyamidi
LuokkaGrade 304
Korkeus88.63 "
HP0.5 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys3"
Pituus69.75 "
Nostokorkeus max.70.88 "
Kantavuus1300 lbs.
Alennettu korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Matkan pituus40.12 "
Min. Nostokorkeus3.5 "
Min. Haarukoiden välinen leveys22.64 "
Min. Leveys jalkojen välissä22 "
Pyörän määrä4
ToimintaAkku
Vaihe1
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus70 7 / 8 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPolyamidi
Jännite12V
Leveys27.75 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ULM-EMS-600 DC Powered Power Stacker, 12 V, 1300 Lb. Kapasiteetti, hopea