VESTIL TM-22-M Manual Tilt Master, with 2200 Lb. Capacity | AG8AVB

VESTIL TM-22-M Manual Tilt Master, with 2200 Lb. Capacity

Varastossa
Tuote: AG8AVB Malli: TM-22-M

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,672.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kuormalavan kallistaja
Koko2200 lbs.
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Haarukan korkeus3.5 "
Haarukan pituus31.5 "
Haarukan leveys6.25 "
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys2.5 "
kahvan pituus20 "
Kahvan tyyppiTaitto
Korkeus46 "
Pituus52 "
Kantavuus2200 lbs.
Latauskeskus20 "
Alennettu haarukan korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus11.25 "
Maks. Matkan pituus7.75 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus3.5 "
Min. Haarukoiden välinen leveys22 "
Pyörän määrä4
Haarukan kokonaisleveys22 "
VaiheEi sovellettavissa
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys2"
Haarukan kallistusaste90 astetta
Pystysuora nostokorkeus11 1 / 4 "
Pyörän tyyppifenoliset
Leveys25.25 "
Haarukoiden leveys22 sisään.
Haarukoiden välinen leveys9 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 185.85
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)64.14
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TM-22-M Manual Tilt Master, with 2200 Lb. Capacity
€3,672.48 / yksikkö