VESTIL TH-95-BLU-FL Sininen polyeteeninen roskakori, 95 gallona kansinostimella | AG8ATT

VESTIL TH-95-BLU-FL Sininen polyeteeninen roskakori, 95 gallona kansinostimella

Varastossa
Tuote: AG8ATT Malli: TH-95-BLU-FL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€536.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Koko12 2/3 ov. ft.
Värisininen
Syvyys33 4 / 9 "
Korkeus43 1 / 4 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisäkorkeus40 "
Sisäpituus26 "
Sisäleveys24 "
Pituus33 4 / 9 "
Kantavuus800 lbs.
Kuorman kapasiteetti800 lbs.
MateriaaliHDPE
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä2
pakkauskoko4
Kylpyammeen materiaalipolyeteeni
tilavuus95 gal.
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Leveys28 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)109.86
Laivan pituus (cm)84.93
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysKokoVäriLeveysKorkeusPituusKantavuustilavuusHinta
VESTIL TH-32-BLU-FL Sininen polyeteeninen roskakori, 32 gallona kansinostimella | AG8ATE TH-32-BLU-FL1"4 2/7 ov. ft.sininen18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€296.37
VESTIL TH-32-GRN-FL Vihreä polyeteeninen roskakori, 32 gallona kansinostimella | AG8ATG TH-32-GRN-FL1"4 2/7 ov. ft.Vihreä18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€296.37
VESTIL TH-32-GY-FL Harmaa polyeteeninen roskakori, 32 gallona kansinostimella | AG8ATJ TH-32-GY-FL1"4 2/7 ov. ft.Harmaa18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€299.60
VESTIL TH-64-BLU-FL Sininen polyeteeninen roskakori, 64 gallona kansinostimella | AG8ATL TH-64-BLU-FL1 1 / 4 "8 5/9 ov. ft.sininen23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€436.03
VESTIL TH-64-GRN-FL Vihreä polyeteeninen roskakori, 64 gallona kansinostimella | AG8ATN TH-64-GRN-FL1 1 / 4 "8 5/9 ov. ft.Vihreä23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€430.92
VESTIL TH-64-GY-FL Harmaa polyeteeninen roskakori, 64 gallona kansinostimella | AG8ATQ TH-64-GY-FL1 1 / 4 "8 5/9 ov. ft.Harmaa23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€430.92
VESTIL TH-95-GRN-FL Vihreä polyeteeninen roskakori, 95 gallona kansinostimella | AG8ATV TH-95-GRN-FL1 1 / 2 "12 2/3 ov. ft.Vihreä28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€569.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TH-95-BLU-FL Sininen polyeteeninen roskakori, 95 gallona kansinostimella
€536.04 / yksikkö