VESTIL TG-800-SW-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, seinäkiinnitys, koko 120 x 144 tuumaa

Tuote: CE4RGJ Malli: TG-800-SW-120-144
€1,046.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus144 "
Kuorma 100 % venymällä32.2 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
AsennustyyppiSeinäkiinnitys
Avauskorkeus144 "
Avausleveys120 "
Käyttölämpötila alue-10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliStandardi
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 psi
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys8"
Vetolujuus2635 psi
Paksuus0.08 "
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
VESTIL TG-800-SW-108-120 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, seinäkiinnitys, 108 x 120 tuuman koko | CE4RGG TG-800-SW-108-120120 "108 "€820.41
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SW-120-120 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, seinäkiinnitys, 120 x 120 tuuman koko | CE4RGH TG-800-SW-120-120120 "120 "€910.50
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SW-144-144 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, seinäkiinnitys, 144 x 144 tuuman koko | CE4RGK TG-800-SW-144-144144 "144 "€1,256.96
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SW-96-108 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, seinäkiinnitys, 96 x 108 tuuman koko | CE4RGL TG-800-SW-96-108108 "96 "€674.20
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-800-SW-96-96 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, seinäkiinnitys, 96 x 96 tuuman koko | CE4RGM TG-800-SW-96-9696 "96 "€622.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-800-SW-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, seinäkiinnitys, koko 120 x 144 tuumaa
€1,046.58 / yksikkö