VESTIL TG-600-SH-120-72 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, 120 x 72 tuuman koko | CE4RDZ

VESTIL TG-600-SH-120-72 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, koko 120 x 72 tuumaa

Tuote: CE4RDZ Malli: TG-600-SH-120-72
€556.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus72 "
Kuorma 100 % venymällä32.2 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
AsennustyyppiYlätunniste
Avauskorkeus72 "
Avausleveys120 "
Käyttölämpötila alue-10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliStandardi
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 psi
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys6"
Vetolujuus2635 psi
Paksuus0.06 "
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKäyttölämpötila alueLeveysHinta
VESTIL TG-600-SH-108-120 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, yläpäätekiinnitys, 108 x 120 tuuman koko | CE4RDT TG-600-SH-108-120120 "PVC-vinyyli-10 astetta 140 asteeseen. F108 "€700.12
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-SH-120-108 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, 20 x 108 tuuman koko | CE4RDU TG-600-SH-120-108108 "PVC-vinyyli-10 astetta 140 asteeseen. F120 "€724.40
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-SH-120-120 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, 120 x 120 tuuman koko | CE4RDV TG-600-SH-120-120-PVC-vinyyli-10 astetta 140 asteeseen. F-€781.60
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-SH-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, yläpään kiinnitys, 120 x 144 tuuman koko | CE4RDW TG-600-SH-120-144144 "PVC-vinyyli-10 astetta 140 asteeseen. F120 "€887.54
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-SH-120-48 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, 120 x 48 tuuman koko | CE4RDX TG-600-SH-120-4848 "PVC-vinyyli-10 astetta 140 asteeseen. F120 "€448.08
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-SH-120-60 PVC-vinyylinauhaovi, standardi limitys, 120 x 60 tuuman koko | CE4RDY TG-600-SH-120-6060 "PVC-vinyyli-10 astetta 140 asteeseen. F120 "€503.89
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-600-SH-120-84 PVC-vinyylinauhaovi, vakiopäällekkäisyys, 120 x 84 tuuman koko | CE4REA TG-600-SH-120-8484 "PVC-vinyyli-10 astetta 140 asteeseen. F120 "€611.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-600-SH-120-72 PVC-vinyylinauhaovi, vakio päällekkäisyys, koko 120 x 72 tuumaa
€556.79 / yksikkö