Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0386-0152 kärki Air/lp T-4-sarja | AE6TEU 5UX17

VICTOR 0386-0152 kärki Air/lp T-4-sarja

Varastossa
Tuote: AE6TEU Malli: 0386-0152Ristiviite: 5UX17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Liekin tyyppiKiehkura
KaasupalveluPropaani / MAPP
MAPP kaasu hopeajuova1/4 to 1-1/4"
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 to 2-1/2"
Propaanikaasuhopea Braze1/4 - 3/4 "
Propaanikaasuhopea juote1/4 - 1/2 "
Propaanikaasun pehmeä juote1/4 to 1-1/2"
TyyppiPropaani / MAPP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0386-0152 kärki Air/lp T-4-sarja
€208.18 / yksikkö