VESTIL TG-1600-FH-240-216 PVC-vinyylinauhaovi, 4/25 tuuman koko limitys, 240 tuumaa x 216 tuumaa koko | AG8ALR

VESTIL TG-1600-FH-240-216 PVC-vinyylinauhaovi, 4/25 tuuman koko limitys, koko 240 tuumaa x 216 tuumaa

Tuote: AG8ALR Malli: TG-1600-FH-240-216
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,172.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Syvyys1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus216 "
Pituus0.16 "
Kuorma 100 % venymällä32 1/5 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
MittayksikötJOKA
AsennussuunnitteluYlätunniste
Avauskorkeus216 "
Avausleveys240 "
Käyttölämpötila alue10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliKoko
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Paneelin paksuus1 / 6 "
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 Psi @ 23 Deg. C
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys16 "
Vetolujuus2635 psi
Paksuus1 / 6 "
Leveys240 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 312.75
Laivan korkeus (cm)548.64
Laivan pituus (cm)0.41
Laivan leveys (cm)609.6
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadKorkeusKuorma 100 % venymälläKäyttölämpötila alueJäykkyysPaksuusHinta
VESTIL TG-1600-FH-120-120 PVC-vinyylinauhaovi, 4/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 120 tuumaa koko | AG8AJZ TG-1600-FH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,255.59
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1600-FH-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, 4/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 144 tuumaa koko | AG8AKA TG-1600-FH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,463.26
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1600-FH-120-168 PVC-vinyylinauhaovi, 4/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 168 tuumaa koko | AG8AKB TG-1600-FH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,667.93
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1600-FH-120-192 PVC-vinyylinauhaovi, 4/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 192 tuumaa koko | AG8AKC TG-1600-FH-120-192120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€1,877.00
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1600-FH-120-216 PVC-vinyylinauhaovi, 4/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 216 tuumaa koko | AG8AKD TG-1600-FH-120-216120 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€2,083.09
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1600-FH-120-240 PVC-vinyylinauhaovi, 4/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 240 tuumaa koko | AG8AKE TG-1600-FH-120-240120 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€2,290.78
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1600-FH-120-72 PVC-vinyylinauhaovi, 4/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG8AKF TG-1600-FH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "€837.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-1600-FH-240-216 PVC-vinyylinauhaovi, 4/25 tuuman koko limitys, koko 240 tuumaa x 216 tuumaa
€4,172.28 / yksikkö