VESTIL TG-1200-FH-120-192 PVC-vinyylinauhaovi, 3/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 192 tuumaa koko | AG8AFR

VESTIL TG-1200-FH-120-192 PVC-vinyylinauhaovi, 3/25 tuuman koko limitys, koko 120 tuumaa x 192 tuumaa

Tuote: AG8AFR Malli: TG-1200-FH-120-192
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,534.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinyyli nauhat
Hauraus Lämp.0.35 astetta C
VäriPoista valinta
Syvyys1 / 8 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Sumun läpäisy6.3%
Korkeus192 "
Pituus0.12 "
Kuorma 100 % venymällä32 1/5 lbs.
Valonläpäisy82.80%
MateriaaliPVC-vinyyli
Max. Vetovenymä388%
MittayksikötJOKA
AsennussuunnitteluYlätunniste
Avauskorkeus192 "
Avausleveys120 "
Käyttölämpötila alue10 astetta 140 asteeseen. F
Päällekkäinen tyyliKoko
Paneelin materiaaliPVC-vinyyli
Paneelin paksuus1 / 8 "
Tietty painovoima1.22
Jäykkyys1805 Psi @ 23 Deg. C
Lujuus @ 100 % venymä1181 psi
Nauhan leveys12 "
Vetolujuus2635 psi
Paksuus1 / 8 "
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.85
Laivan korkeus (cm)487.68
Laivan pituus (cm)0.3
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadKorkeusKuorma 100 % venymälläKäyttölämpötila alueJäykkyysPaksuusHinta
VESTIL TG-1200-FH-120-120 PVC-vinyylinauhaovi, 3/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 120 tuumaa koko | AG8AFN TG-1200-FH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,086.67
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-FH-120-144 PVC-vinyylinauhaovi, 3/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 144 tuumaa koko | AG8AFP TG-1200-FH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,205.44
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-FH-120-168 PVC-vinyylinauhaovi, 3/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 168 tuumaa koko | AG8AFQ TG-1200-FH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,373.00
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-FH-120-60 PVC-vinyylinauhaovi, 3/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG8AFT TG-1200-FH-120-60120 "2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€629.87
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-FH-120-72 PVC-vinyylinauhaovi, 3/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG8AFU TG-1200-FH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€711.52
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-FH-120-84 PVC-vinyylinauhaovi, 3/25 tuuman koko limitys, 120 tuumaa x 84 tuumaa koko | AG8AFV TG-1200-FH-120-84120 "2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€794.45
Tarjouspyyntö
VESTIL TG-1200-FH-144-120 PVC-vinyylinauhaovi, 3/25 tuuman koko limitys, 144 tuumaa x 120 tuumaa koko | AG8AFW TG-1200-FH-144-120144 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 astetta 140 asteeseen. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 8 "€1,252.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TG-1200-FH-120-192 PVC-vinyylinauhaovi, 3/25 tuuman koko limitys, koko 120 tuumaa x 192 tuumaa
€1,534.70 / yksikkö