VESTIL TEGC-24-36-2 Kolminkertainen kyynärpääsuoja tuella, koko 28 x 28 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8AFH Malli: TEGC-24-36-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen kyynärsuoja
LiitetyyppiPultti päällä
Pohjalevyn mitat4 "x 4"
Pultinreikä Dia. (Sisään.). 4375 "
VäriKeltainen
Syvyys28 "
Kyynärpään kulma90 astetta
Vartijan syvyys24 "
Suojan pituus24 "
Korkeus36 "
Pituus28 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.7 / 16 "
Asennusreiän koko0.4375 "
Asennuslevyn pituus4"
Asennuslevyn paksuus3 / 16 "
Asennuslevyn leveys4"
Pultinreikien lukumäärä12
Kiinnitysreikien määrä12
pakkauskoko1
Putki Dia.1 5 / 8 "
Levyn paksuus3 / 16 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL TEGC-24-24-2 Kolminkertainen kyynärpääsuoja tuella, 28 x 28 x 24 tuuman koko | AG8AFG TEGC-24-24-228 "24 "28 "€417.20
VESTIL TEGC-24-42-2 Kolminkertainen kyynärpääsuoja tuella, 28 x 28 x 42 tuuman koko | AG8AFJ 3JJE2 TEGC-24-42-228 "42 "28 "€525.31
VESTIL TEGC-30-24-2 Kolminkertainen kyynärpääsuoja tuella, 34 x 34 x 24 tuumaa koko | AG8AFK TEGC-30-24-234 "24 "34 "€467.21
VESTIL TEGC-30-36-2 Kolminkertainen kyynärpääsuoja tuella, 34 x 34 x 36 tuuman koko | AG8AFL 3JJE6 TEGC-30-36-234 "36 "34 "€518.17
VESTIL TEGC-30-42-2 Kolminkertainen kyynärpääsuoja tuella, 34 x 34 x 42 tuuman koko | AG8AFM TEGC-30-42-234 "42 "34 "€518.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TEGC-24-36-2 Kolminkertainen kyynärpääsuoja tuella, koko 28 x 28 x 36 tuumaa
€458.00 / yksikkö