VESTIL TAS-10-7260 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 72 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x XNUMX tuumaa, hopea, alumiini

Tuote: AG8ABE Malli: TAS-10-7260
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,332.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko10000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)4 5 / 8 "
Etäisyys Bendistä reunaan8 3 / 4 "
Etäisyys jalkasta reunaan11 "
Telakan materiaaliAlumiini
Korkeus17.63 "
Korkeusero10 "
Pituus60 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus17.625 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys72 "
Levyn paksuus3 / 8 "
Käyttökelpoinen pituus60 "
Käytettävä leveys68 1 / 4 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.4
Laivan korkeus (cm)42.23
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys Bendistä reunaanKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL TAS-10-5436 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,118.23
VESTIL TAS-10-5448 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,382.95
VESTIL TAS-10-5460 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€1,683.80
VESTIL TAS-10-5472 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 72 tuumaa, alumiinia | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€1,981.50
Tarjouspyyntö
VESTIL TAS-10-6036 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "€1,266.30
VESTIL TAS-10-6048 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG8AAZ 4UP98 TAS-10-60488 13 / 16 "12.56 "7"48 "5 / 16 "48 "60 "€1,601.25
VESTIL TAS-10-6060 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "€1,835.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TAS-10-7260 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 72 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x XNUMX tuumaa, hopea, alumiini
€2,332.05 / yksikkö