VESTIL TAS-10-7236 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 72 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x XNUMX tuumaa, hopea, alumiini

Tuote: AG8ABC Malli: TAS-10-7236
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,596.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko10000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)3 9 / 16 "
Etäisyys Bendistä reunaan8 13 / 16 "
Etäisyys jalkasta reunaan11 "
Telakan materiaaliAlumiini
Korkeus11.56 "
Korkeusero5"
Pituus36 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus11.5625 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys72 "
Levyn paksuus5 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus36 "
Käytettävä leveys68 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)29.37
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys Bendistä reunaanKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL TAS-10-5436 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,118.23
VESTIL TAS-10-5448 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,382.95
VESTIL TAS-10-5460 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€1,683.80
VESTIL TAS-10-5472 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 72 tuumaa, alumiinia | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€1,981.50
Tarjouspyyntö
VESTIL TAS-10-6036 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "€1,266.30
VESTIL TAS-10-6048 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG8AAZ 4UP98 TAS-10-60488 13 / 16 "12.56 "7"48 "5 / 16 "48 "60 "€1,601.25
VESTIL TAS-10-6060 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "€1,835.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TAS-10-7236 Telakointilauta, teräsreuna, 10000 72 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x XNUMX tuumaa, hopea, alumiini
€1,596.46 / yksikkö