VESTIL T-HOP Roskakori, Akkukäyttöinen, 400 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG8AUA Malli: T-HOP
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,527.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori dumpperi
Koko400 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys103 1 / 2 "
Annostele korkeus sisään55.125 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko55 gal.
Kaatumiskulma43 astetta
Kaatopaikka55 3 / 4 "
Korkeus60 4 / 9 "
Pituus103.5 "
Alempi aika8 sekuntia.
MateriaaliTeräs
Max. Kaatopaikan korkeus55 3 / 4 "
MittayksikötJOKA
KannettavaKyllä
VirtalähdeSähköjohdoton
Nosta Aikaa10 sekuntia.
Korotettu korkeus119 5 / 6 "
Jännite12V DC-
Jännite (DC)(1) 12 V
Leveys38 1 / 3 "
Toimii yhdessäD-200-LD, D-200-MD, D-200-HD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 329.4
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)262.89
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL T-HOP Roskakori, Akkukäyttöinen, 400 Lb. Kapasiteetti
€6,527.58 / yksikkö