Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SWCP-1X-BK-L Sidewinder Protector, 12 tuumaa x 13-5/8 tuumaa, koko, musta | AG7ZWE

VESTIL SWCP-1X-BK-L sivukelan suojus, 12 tuumaa x 13-5/8 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG7ZWE Malli: SWCP-1X-BK-L

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Koko260 lbs.
Syvyys12 "
Korkeus2 1 / 8 "
Pituus12 "
Kantavuus260 lbs.
MateriaaliABS
MittayksikötJOKA
Tasainen akselikapasiteetti13500 lbs.
Käytettävä jännekorkeus1 1 / 2 "
Leveys13 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)34.61
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusKäytettävä jännekorkeusLeveysHinta
VESTIL SWCP-1X-BK sivukelan kaapelin jatko, 12 tuumaa x 3 tuumaa, musta | AG7ZWD SWCP-1X-BK2000 lbs.12 "3 / 4 "3 / 4 "3"€29.95
VESTIL SWCP-1X-BK-M Sidewinder Protector, 12 tuumaa x 9-3/4 tuumaa, koko, musta | AG7ZWF SWCP-1X-BK-M260 lbs.12 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€62.79
VESTIL SWCP-3-BK kaapelisuoja päätykappaleilla, 40 tuumaa x 3 tuumaa, musta | AG7ZWN SWCP-3-BK2000 lbs.40 "3 / 4 "3 / 4 "3"€68.67
VESTIL SWCP-3-BK-L Sidewinder Protector, 40 tuumaa x 13-5/8 tuumaa, koko, musta | AG7ZWP SWCP-3-BK-L260 lbs.40 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "€234.74
VESTIL SWCP-3-BK-M Sidewinder Protector, 40 tuumaa x 9-3/4 tuumaa, koko, musta | AG7ZWQ SWCP-3-BK-M260 lbs.40 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€175.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWCP-1X-BK-L sivukelan suojus, 12 tuumaa x 13-5/8 tuumaa, musta
€87.26 / yksikkö