VESTIL SWA-5070LP-M-RF Valinnainen manuaalimasto | CE4QZK

VESTIL SWA-5070LP-M-RF Valinnainen manuaalinen masto

Tuote: CE4QZK Malli: SWA-5070LP-M-RF
€1,990.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvään mastot
Värisininen
Kehyksen värisininen
Korkeus92 3 / 8 "
Pituus17 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Leveys22 1 / 4 "
Kierteen korkeus84 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriMateriaaliHinta
VESTIL SWA-51-AR5-M-RF Valinnainen manuaalimasto | CE4QZN SWA-51-AR5-M-RFSininen, KeltainenAlumiini€2,007.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-5070LP-M-RF Valinnainen manuaalinen masto
€1,990.17 / yksikkö