VESTIL ST-12-9X8-NA kirkas polyesterinauha, 9900 jalkaa, 9 x 8 tuuman ydin | AG7ZNV

VESTIL ST-12-9X8-NA kirkas polyesterinauha, 9900 jalkaa, 9 x 8 tuuman ydin

Varastossa
Tuote: AG7ZNV Malli: ST-12-9X8-NA

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
VäriPoista valinta
Johdon halkaisija. (Sisään.)9"
Ytimen pituus8"
Ytimen leveys8"
Syvyys17 "
Korkeus7"
Pituus17 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
Roll pituus9900 ft.
Hihnan leveys0.5 "
Vetolujuus308 lbs.
Paksuus0.02 "
Leveys17 "
Toimii yhdessäDBA-130, S-2001, ASM-3123

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysRoll pituusHihnan leveysVetolujuusLeveysHinta
VESTIL ST-12-9X8-B Black Poly Strapping, 9900 jalkaa, 9 x 8 tuuman ydin | AG7ZNU ST-12-9X8-BMusta17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "€292.01
VESTIL ST-12-9X8-WH valkoinen polystrapping, 9900 jalkaa, 9 x 8 tuuman ydin | AG7ZNW ST-12-9X8-WHValkoinen17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "€267.67
VESTIL ST-12-9X8-YL Keltainen polyvanne, 9900 jalkaa, 9 x 8 tuuman ydin | AG7ZNX ST-12-9X8-YLKeltainen17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "€267.67
VESTIL ST-38-9X8-B Black Poly Strapping, 12900 jalkaa, 9 x 8 tuuman ydin | AG7ZNY ST-38-9X8-BMusta17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€256.09
VESTIL ST-38-9X8-NA kirkas polyesterinauha, 12900 jalkaa, 9 x 8 tuuman ydin | AG7ZNZ ST-38-9X8-NAPoista valinta17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€256.09
VESTIL ST-38-9X8-WH Valkoinen polyvanne, 12900 jalkaa, 9 x 8 tuuman ydin | AG7ZPA ST-38-9X8-WHValkoinen17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€256.09
VESTIL ST-38-9X8-YL Keltainen polyesterinauha, 12900 jalkaa, 9 x 8 tuuman ydin | AG7ZPB ST-38-9X8-YLKeltainen17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "€256.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ST-12-9X8-NA kirkas polyesterinauha, 9900 jalkaa, 9 x 8 tuuman ydin
€267.67 / yksikkö