VESTIL SSD-30-OH-04 ruostumattomasta teräksestä valmistettu avoin rumpu, 30 gallonaa, 18 gauge, 2B Mill Finish Matte Harmaa | AG7ZMD

VESTIL SSD-30-OH-04 ruostumattomasta teräksestä valmistettu avoin rumpu, 30 gallonaa, 18 gauge, 2B Mill Finish Matte Grey

Varastossa
Tuote: AG7ZMD Malli: SSD-30-OH-04

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,562.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Sisältää paristotEi
Pultin rengasmittari12 ga.
pohja18
Koko30 gal.
VäriMattaharmaa
RumpusovellusKuivien tai kiinteiden materiaalien varastointi/toimitus
Rummun kapasiteetti30 gal.
RumpumateriaaliRuostumaton teräs
Kuiva paino35 lbs.
Mitata18 ga.
Mittari (teräs)18
LuokkaGrade 304
Korkeus29 "
Pituus19.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Mill Finish2B
Dia ulkopuolella.19 "
Rengasmittari12 ga.
Rust ResistantKyllä
TyyliAvaa pää
YK-luokitus neste1A2 / Y1.5 / 150
YK-luokitus vankka1A2 / X225 / S
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyliHinta
VESTIL SSD-30-TH-03 ruostumattomasta teräksestä valmistettu suljetun pään rumpu, 30 gallonaa, 18 gauge, 2B Mill Finish Matte Harmaa | AG7ZME SSD-30-TH-0330 gal.Suljettu pää€1,591.48
VESTIL SSD-55-TH-03 ruostumaton terässuljettu rumpu, 55 gallonaa, 18 gauge, 2B Mill Finish Matte Grey | AG7ZMG SSD-55-TH-0355 gal.Suljettu pää€1,836.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSD-30-OH-04 ruostumattomasta teräksestä valmistettu avoin rumpu, 30 gallonaa, 18 gauge, 2B Mill Finish Matte Grey
€1,562.84 / yksikkö