VESTIL SQ-A-120 Turvakaide, Alumiini, Ei jalkalistaa, 120 tuuman koko | CE4QXW

VESTIL SQ-A-120 turvakaide, alumiinia, ei jalkalistaa, koko 120 tuumaa

Tuote: CE4QXW Malli: SQ-A-120
€619.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysEi
VäriHopea
Syvyys122.5 "
Korkeus42 "
Mukana asennuslaitteistoEi
lukituksestaEi
Pituus122.5 "
MateriaaliAlumiini
Keskikaiteen korkeus21.19 "
Pultinreikien lukumäärä12
Rail Dia.1.5 "
HeijastavaEi
Osion tyyliJäykkä ilman jalkalistaa
Neliömäinen putki OD1 1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus120 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPultinreikien lukumääräKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL SQ-A-108 Turvakaide, Alumiini, Ei jalkalistaa, 108 tuuman koko | CE4QXV SQ-A-108110.5 "12108 "€592.56
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-A-48 Turvakaide, Alumiini, Ei jalkalistaa, 48 tuuman koko | CE4QXX SQ-A-4850.5 "848 "€330.54
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-A-60 Turvakaide, Alumiini, Ei jalkalistaa, 60 tuuman koko | CE4QXY SQ-A-6062.5 "860 "€389.42
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-A-72 Turvakaide, Alumiini, Ei jalkalistaa, 72 tuuman koko | CE4QXZ SQ-A-7274.5 "872 "€432.26
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-A-84 Turvakaide, Alumiini, Ei jalkalistaa, 84 tuuman koko | CE4QYA SQ-A-8486.5 "884 "€506.65
Tarjouspyyntö
VESTIL SQ-A-96 Turvakaide, Alumiini, Ei jalkalistaa, 96 tuuman koko | CE4QYB SQ-A-9698.5 "896 "€553.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SQ-A-120 turvakaide, alumiinia, ei jalkalistaa, koko 120 tuumaa
€619.92 / yksikkö